Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 6500K CSAVART 8000h GT33936 - 929689114401

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 475 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291117049

Sonepar cikkszám

GT33936

Gyártói cikkszám

929689114401

Gyártói típuskód

TORNADO T2 8W CDL E27

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

475 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

47.5 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

86.5 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa megnevezés:

egyéb

100 db felirati tábla NS80-630. termékcsalád: INS320...630, INSJ400, INV100...250, INV320...630, NSF100...250, INS250, Compact - tartománykompatibilitás: Compact - Compact INS áramkör-megszakító, Compact - Compact INV áramkör-megszakító, Compact - Compact NS áramkör-megszakító - készülék rövid megnevezése: azonosító címkék - készletenkénti mennyiség: 100 darabos készlet. Előnyök : Megfelel minden kisfeszültségű alkalmazás elvárásainak. Biztonság és védelem.. Alkalmazások: A Compact szakaszolókapcsolók a vezérlési és leválasztási funkciókat teljesítik a kisfeszültségű ipari és szolgáltatói létesítményekben:, Főkapcsoló, Ipari és szolgáltatói energiaelosztószekrények, Átkapcsoló rendszerek, Épületek: kereskedelmi épületek, hotelek, kórházak, irodák, Adatközpontok, szélerőművek, naperőművek, generátoros leágazások, Ipar: bányászat, autóipar, élelmiszeripar, vegyipar, Energia és infrastruktura: repülőterek, olaj és gáz, vízszolgáltatás, hajózás.. Előnyök : Biztonság és védelem.. Alkalmazások: Kimondottan motorvédelem megvalósítására 0,37…37 kW teljesítménytartományban.... Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások széles skáláját teljesítve az Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók a felhasználó által igényelt biztonságot nyújtják. Maximális teljesítményre és biztonságra tervezett homogén, átfogó kínálat a Compact NS termékcsalád kiegészítőit és tartozékait használja fel.... Alkalmazások: Az Interpact INS/INV szakaszolókapcsolói a vezérlési és leválasztási funkciókat teljesítenek a kisfeszültségű ipari és szolgáltatói létesítményekben: ., Főelosztó, Helyi alelosztó, Fogyasztói elosztó, Automatizálási szekrény, Vészleállítás.. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán méltón szerzett hírnevet és ért el jelentős piaci sikereket és vált kategóriájában meghatározóvá. Innovációban, termékválasztékban, műszaki megoldásokban folyamatosan fejlesztett kínálat maximálisan teljesíti a védelemmel szemben támasztott igényeket.... Alkalmazások: Szolgáltatói és ipari létesítményekben a kisfeszültségű hálózatok védelme különös tekintettel az alábbi alkalmazásokhoz:, Energiaelosztás, Motorvédelemben, Generátorvédelem, Gépi berendezések védelme, Speciális alkalmazások:, DC hálózatok, Védelem szennyezett hálózatokban, Alagutak (1000 V), Repülőterek (400 Hz), Hajózás..