PHILIPS - Kompfcső spec germicid 5W G23foglalat GT23863 - 64248680
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G23
Fényforrás - kompakt fénycső
UV-sugárzás típusa - UV-C
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Teljes hossz - 105.5 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23863
Gyártói cikkszám
64248680
Gyártói típuskód
TUV PL-S 5W/2P
Foglalat:
G23
Fényforrás:
kompakt fénycső
UV-sugárzás típusa:
UV-C
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Teljes hossz:
105.5 mm
Rovarirtásra alkalmas:
Nem
Feketefény-lámpa:
Nem
Átmérő:
28 mm
Lámpafeszültség:
31-39 V
Lámpaforma:
egyéb
Levegő fertőtlenítésére alkalmas:
Igen
Vízfertőtlenítésre alkalmas:
Igen
Orvosi alkalmazásokhoz:
Nem
Személyes jó közérzethez alkalmas:
Nem
Reprográfiára alkalmas:
Nem
Közepes névleges élettartam:
8000 h
Testbarnításra alkalmas:
Nem
Külső előtét szükséges:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Nem
Beépített gyújtó:
Igen
Szabályozható fényerősség:
Nem
Égetési helyzet:
tetszőleges
Higanytartalom:
3 mg