PHILIPS - Körfénycső 22W/ 4000K G10q foglalat GT61495 - 928026284070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 22 W
Foglalat - G10q
Hosszúság - 215.9 mm
Színhőmérséklet - 4000 K
Lámpaforma - gyűrű
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8727900840506
Sonepar cikkszám
GT61495
Gyártói cikkszám
928026284070
Gyártói típuskód
TL-E PRO 22W/840
Fényforrás teljesítménye:
22 W
Foglalat:
G10q
Hosszúság:
215.9 mm
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpaforma:
gyűrű
Fényáram:
1300 lm
Fényszín:
840
Szín:
fehér
Csőátmérő:
30.9 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
215.9 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
59 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Lámpa megnevezés:
egyéb
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
13000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
24 kWh