Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Körfénycső 32W/ 3000K G10q foglalat G66469 - 928026383070

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 32 W

  • Foglalat - G10q

  • Hosszúság - 304.8 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500559678

Sonepar cikkszám

G66469

Gyártói cikkszám

928026383070

Gyártói típuskód

TL-E PRO 32W/830

Fényforrás teljesítménye:

32 W

Foglalat:

G10q

Hosszúság:

304.8 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

gyűrű

Fényáram:

2375 lm

Fényszín:

830

Szín:

fehér

Csőátmérő:

30.9 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

303.5 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

74 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Duplafalas:

Nem

Sugárzási szög:

0 °

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

35 kWh

Alacsonyfeszültségű halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. A dikroikus bevonat meggátolja, hogy a tárgyak hőterhelést kapjanak.