PHILIPS - Körfénycső 40W/ 3000K G10q foglalat GT14563 - 928027483070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - G10q
Hosszúság - 406.4 mm
Színhőmérséklet - 3000 K
Lámpaforma - gyűrű
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500284761
Sonepar cikkszám
GT14563
Gyártói cikkszám
928027483070
Gyártói típuskód
TL-E PRO 40W/830
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
G10q
Hosszúság:
406.4 mm
Színhőmérséklet:
3000 K
Lámpaforma:
gyűrű
Fényáram:
3200 lm
Fényszín:
830
Szín:
fehér
Csőátmérő:
30.9 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
406.4 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Lámpa megnevezés:
egyéb
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
13000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
44 kWh