Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 100W nátrium IP65/43 + ff. GT70462 - 910502169818

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 100W nátrium IP65/43 + ff. GT70462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 10700 lm

  • Színhőmérséklet - 2000-2000 K

  • Védettség - IP66

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559851723

Sonepar cikkszám

GT70462

Gyártói cikkszám

910502169818

Gyártói típuskód

SGS253 SON-T100W K I OR GB GR

Effektív fényáram:

10700 lm

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Védettség:

IP66

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E40

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

KVG/VVG kompenzált

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Copfmértékre alkalmas:

60-76 mm

Érintésvédelem:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Fényszín:

borostyánkő

Állítható optika:

Igen

Távirányítás:

nélkül

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Az Iridium család elegáns, enyhén lekerekített formája lehetővé teszi az alkalmazást bármilyen városi környezetben. Az optikák, illetve az elektromos és mechanikai lehetőségek széles választékával bármilyen útvilágítási feladat megoldható. Továbbá, a lámpatest kialakítása lehetővé teszi új optikai vagy elektromos elemek későbbi beépítését is, igazodva az útvilágítással szemben támasztott követelmények gyors változásához, mint pl. növekvő igény a fehér fényre vagy fényszabályozásra. Az Iridium kiváló optikái, szabályozási lehetőségei (Telemanagement), alacsony szerelési és karbantartási költségei minimalizálják a teljes élettartam alatti költséget.Az Iridium lámpatest család 3 féle méretben érhető el a 3 féle fő alkalmazáshoz - lakóövezetek és mellékutak; főutak; autópályák - melyek oszlopkarra vagy oszlopcsúcsra szerelhetők. Az Iridiumhoz elérhető oszlopkarok teljes családja biztosítja a lámpatest és az oszlop tökéletes harmóniáját, így kínálva teljes megoldást.