Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 100W nátrium IP65/43 GT70414 - 910401836618

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 100W nátrium IP65/43 GT70414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 100 W

  • Effektív fényáram - 10700 lm

  • Színhőmérséklet - 2000-2000 K

  • Védettség - IP66

  • Lámpa fényhasznosítás - 106 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559249568

Sonepar cikkszám

GT70414

Gyártói cikkszám

910401836618

Gyártói típuskód

SGS253 SON-T100W I OR PC GR ST

Rendszer teljesítmény:

100 W

Effektív fényáram:

10700 lm

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Védettség:

IP66

Lámpa fényhasznosítás:

106 lm/W

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E40

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

műanyagbevonatú

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

mágneses transzformátor

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Copfmértékre alkalmas:

60-76 mm

Érintésvédelem:

I

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fényszín:

borostyánkő

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

reflektor

Állítható optika:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Távirányítás:

nélkül

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Teljesítményfaktor:

0.85

Szélesség:

368 mm

Magasság / mélység:

289 mm

Hosszúság:

753 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Az Iridium család elegáns, enyhén lekerekített formája lehetővé teszi az alkalmazást bármilyen városi környezetben. Az optikák, illetve az elektromos és mechanikai lehetőségek széles választékával bármilyen útvilágítási feladat megoldható. Továbbá, a lámpatest kialakítása lehetővé teszi új optikai vagy elektromos elemek későbbi beépítését is, igazodva az útvilágítással szemben támasztott követelmények gyors változásához, mint pl. növekvő igény a fehér fényre vagy fényszabályozásra. Az Iridium kiváló optikái, szabályozási lehetőségei (Telemanagement), alacsony szerelési és karbantartási költségei minimalizálják a teljes élettartam alatti költséget.Az Iridium lámpatest család 3 féle méretben érhető el a 3 féle fő alkalmazáshoz - lakóövezetek és mellékutak; főutak; autópályák - melyek oszlopkarra vagy oszlopcsúcsra szerelhetők. Az Iridiumhoz elérhető oszlopkarok teljes családja biztosítja a lámpatest és az oszlop tökéletes harmóniáját, így kínálva teljes megoldást.