Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 100W nátrium IP65/43 útvil. GT96466 - 910403055412

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 100W nátrium IP65/43 útvil. GT96466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 9000 lm

  • Színhőmérséklet - 1900-1900 K

  • Védettség - IP43

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559721743

Sonepar cikkszám

GT96466

Gyártói cikkszám

910403055412

Gyártói típuskód

SGS203 SON-TPP100W K 230V ST

Effektív fényáram:

9000 lm

Színhőmérséklet:

1900-1900 K

Védettség:

IP43

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E40

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

KVG/VVG kompenzált

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Copfmértékre alkalmas:

34-89 mm

Érintésvédelem:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Fényszín:

fehér

Állítható optika:

Igen

Távirányítás:

nélkül

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Szélesség:

315 mm

Magasság / mélység:

250 mm

Hosszúság:

610 mm

Az SGS203/403 egy modern megjelenésű lámpatest, mely biztonságos és kényelmes világítást nyújt utakon és térvilágítási alkalmazásokban alacsony energiafogyasztás és karbantartási költségek mellett. Többféle ház és bura érhető el. A speciális optikák optimalizálják a fényeloszlást és maximalizálják a fényáramot. Az 5 pozícióban állítható reflektor többféle fényeloszlást tesz lehetővé. Szabályozók használatával (pl.: Chronosense) jelentős energiamegtakarítás érhető el.Az SGS203/403 oszlopkarra és oszlopcsúcsra szerelhető.