Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 105,7W 12200lm 4000K SN092436 - 910925438688

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 105,7W 12200lm 4000K SN092436

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 12200 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 105.7-105.7 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092436

Gyártói cikkszám

910925438688

Gyártói típuskód

BGP303 LED122-3S/740 PSU I STD 42/60

Effektív fényáram:

12200 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

105.7-105.7 W

Közvil lpt 105,7W 12200lm 4000K