PHILIPS - Közvil lpt 131W LED-es IP66 4000K GT95237 - 910925438701
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 10237 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP66
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95237
Gyártói cikkszám
910925438701
Gyártói típuskód
BGP303 LED122-3S/740 PSU II 42
Effektív fényáram:
10237 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP66
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház színe:
szürke
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Copfmértékre alkalmas:
42-60 mm
Érintésvédelem:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Lámpateljesítmény:
131-131 W
Fényszín:
fehér
Állítható optika:
Nem
Távirányítás:
nélkül
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Kábelhossz:
0 m
Szélesség:
330 mm
Magasság / mélység:
97 mm
Hosszúság:
481 mm