PHILIPS - Közvil lpt 150W nátrium IP65/43 oszlopkar/csúcs GT64937 - 910925813912
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 150 W
Effektív fényáram - 15000 lm
Színhőmérséklet - 2000-2000 K
Védettség - IP43
Lámpa fényhasznosítás - 100 lm/W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559271026
Sonepar cikkszám
GT64937
Gyártói cikkszám
910925813912
Gyártói típuskód
SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD
Rendszer teljesítmény:
150 W
Effektív fényáram:
15000 lm
Színhőmérséklet:
2000-2000 K
Védettség:
IP43
Lámpa fényhasznosítás:
100 lm/W
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház színe:
szürke
Foglalat:
E40
Ház anyaga:
műanyag
Felület:
műanyagbevonatú
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
KVG/VVG induktív
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Copfmértékre alkalmas:
42-60 mm
Érintésvédelem:
II
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fényszín:
borostyánkő
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
reflektor
Állítható optika:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C
Távirányítás:
nélkül
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Kábelhossz:
0 m
Teljesítményfaktor:
0.85
Szélesség:
375 mm
Hosszúság:
635 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
0.75 mm2
Csatlakozási mód:
csavarbilincs