Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 150W nátrium IP65/43 oszlopkar/csúcs GT90645 - 910925703312

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 150W nátrium IP65/43 oszlopkar/csúcs GT90645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 15000 lm

  • Színhőmérséklet - 2000-2000 K

  • Védettség - IP43

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900636543

Sonepar cikkszám

GT90645

Gyártói cikkszám

910925703312

Gyártói típuskód

SGS102 SON-T150W II MR FG SKD

Effektív fényáram:

15000 lm

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Védettség:

IP43

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E40

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-240 V

Működtető:

KVG/VVG induktív

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Copfmértékre alkalmas:

42-60 mm

Érintésvédelem:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Fényszín:

borostyánkő

Állítható optika:

Igen

Távirányítás:

nélkül

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

A Malaga egy sokoldalú útvilágító lámpatest, mely modern megjelenést és minőségi megvilágítást biztosít a biztonságos és kényelmes vezetéshez, emellett alacsonyan tartja a kezdeti és a karbantartási költségeket. Az optikai rendszer kiváló fényeloszlást nyújt.A Malaga optimális megvilágítást és jó egyenletességet biztosít, ha a szerelési magasság körülbelül megegyezik az útszélességgel, illetve az osztástávolság 3,5-szerese az útszélességnek. Mind oszlopcsúcsra, mind oszlopkarra felszerelhető, illetve fali szerelőelem is rendelhető.