Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 20W LED-es IP66 4000K GT93089 - 910925438730

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 20W LED-es IP66  4000K GT93089

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP66

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93089

Gyártói cikkszám

910925438730

Gyártói típuskód

BGP303 LED23-3S/740 PSR II 420

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP66

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 20W LED-es IP66 4000K