Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

PHILIPS - Közvil lpt 25W LED-es 4000K 3784lm IP65/IK08 Malaga SN187890 - 910925869856

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 25W LED-es 4000K 3784lm IP65/IK08 Malaga SN187890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 25 W

  • Effektív fényáram - 3784 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Lámpa fényhasznosítás - 135 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187890

Gyártói cikkszám

910925869856

Gyártói típuskód

BRP101 LED44/740 II DM

Rendszer teljesítmény:

25 W

Effektív fényáram:

3784 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Lámpa fényhasznosítás:

135 lm/W

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

700-700 mA

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Copfmértékre alkalmas:

42-60 mm

Érintésvédelem:

II

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

98 %

Átlagosan fennmaradó fényáram 100 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten:

70 %

Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

5 %

Meghibásodási arány 100 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

10 %

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Távirányítás:

nélkül

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

11

Teljesítményfaktor:

0.97

Szélesség:

217 mm

Magasság / mélység:

78 mm

Hosszúság:

333 mm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Közvil lpt 25W LED-es 4000K 3784lm IP65/IK08 Malaga