PHILIPS - Közvil lpt 28W LED-es 3000K 3526lm IP65/IK08 Malaga SN187889 - 910925869868
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 28 W
Effektív fényáram - 3526 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP65
Lámpa fényhasznosítás - 126 lm/W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187889
Gyártói cikkszám
910925869868
Gyártói típuskód
BRP101 LED41/730 II DM
Rendszer teljesítmény:
28 W
Effektív fényáram:
3526 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP65
Lámpa fényhasznosítás:
126 lm/W
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
700-700 mA
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Copfmértékre alkalmas:
42-60 mm
Érintésvédelem:
II
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:
98 %
Átlagosan fennmaradó fényáram 100 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten:
70 %
Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):
5 %
Meghibásodási arány 100 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):
10 %
Állítható optika:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Távirányítás:
nélkül
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
11
Teljesítményfaktor:
0.91
Szélesség:
197 mm
Magasság / mélység:
78 mm
Hosszúság:
333 mm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
0.75 mm2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem