PHILIPS - Közvil lpt 3500lm LED-es IP66 4000K SN090763 - 910770206271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 3500 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP66
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090763
Gyártói cikkszám
910770206271
Gyártói típuskód
BGP303 LED35-3S/740 PSU I DM 42/60
Effektív fényáram:
3500 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP66
Névleges feszültség:
220-240 V
Közvil lpt 3500lm LED-es IP66 4000K