Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 37W LED-es IP66 4000K SN077075 - 910925452115

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 37W LED-es IP66  4000K SN077075

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 5003 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP66

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - LED cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077075

Gyártói cikkszám

910925452115

Gyártói típuskód

BGP303 LED54-4S/740 PSR I DM50 D9 STD 42

Effektív fényáram:

5003 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP66

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

LED cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

szürke

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Copfmértékre alkalmas:

42-60 mm

Érintésvédelem:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Lámpateljesítmény:

37-37 W

Fényszín:

fehér

Állítható optika:

Nem

Távirányítás:

nélkül

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

A LED-technológia több vonatkozásban is forradalmi újításokat hozott a világítástechnika területén. A LED-ek fényének minősége például biztonságosabbá tette az utakat, és elképesztő hatékonyságával segített csökkenteni a városok villanyszámláit.A Philips-nél úgy gondoljuk, hogy még ennél is biztonságosabbá tudjuk tenni az utakat, és segíthetünk az önkormányzatoknak energiatakarékossági terveik megvalósításában. Ezért hoztuk létre a ClearWay-t, egy olyan LED-es kültéri lámpatestet, mely megfizethető ára ellenére nem ismer megalkuvást a fény minősége és az energiahatékonyság terén.