Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 50W nátrium IP65/43 oszlopkar/csúcs GT18555 - 910925811612

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt  50W nátrium IP65/43 oszlopkar/csúcs GT18555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Effektív fényáram - 4400 lm

  • Színhőmérséklet - 2000-2000 K

  • Védettség - IP43

  • Lámpa fényhasznosítás - 88 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559118598

Sonepar cikkszám

GT18555

Gyártói cikkszám

910925811612

Gyártói típuskód

SGS101 SON-T50W II MRSKD 42/60

Rendszer teljesítmény:

50 W

Effektív fényáram:

4400 lm

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Védettség:

IP43

Lámpa fényhasznosítás:

88 lm/W

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

műanyagbevonatú

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-240 V

Működtető:

KVG/VVG induktív

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Copfmértékre alkalmas:

42-60 mm

Érintésvédelem:

II

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fényszín:

borostyánkő

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

reflektor

Állítható optika:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Távirányítás:

nélkül

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Teljesítményfaktor:

0.85

Szélesség:

300 mm

Magasság / mélység:

230 mm

Hosszúság:

510 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

A Malaga egy sokoldalú útvilágító lámpatest, mely modern megjelenést és minőségi megvilágítást biztosít a biztonságos és kényelmes vezetéshez, emellett alacsonyan tartja a kezdeti és a karbantartási költségeket. Az optikai rendszer kiváló fényeloszlást nyújt.A Malaga optimális megvilágítást és jó egyenletességet biztosít, ha a szerelési magasság körülbelül megegyezik az útszélességgel, illetve az osztástávolság 3,5-szerese az útszélességnek. Mind oszlopcsúcsra, mind oszlopkarra felszerelhető, illetve fali szerelőelem is rendelhető.