Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 51W LED-es 4000K 5160lm IP66/IK08 szabályozható SN103765 - 910925452244

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 51W LED-es 4000K 5160lm IP66/IK08 szabályozható SN103765

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 5160 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 51-51 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103765

Gyártói cikkszám

910925452244

Gyártói típuskód

BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A

Effektív fényáram:

5160 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

51-51 W

Közvil lpt 51W LED-es 4000K 5160lm IP66/IK08 szabályozható