PHILIPS - Közvil lpt 58W LED-es IP66 4000K SN054769 - 910925438898
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 7352 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP66
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - LED cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054769
Gyártói cikkszám
910925438898
Gyártói típuskód
BGP303 LED73-3S/740 PSR II D9
Effektív fényáram:
7352 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP66
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
LED cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház színe:
szürke
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Copfmértékre alkalmas:
42-60 mm
Érintésvédelem:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Fényszín:
fehér
Állítható optika:
Nem
Távirányítás:
nélkül
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Kábelhossz:
0 m