PHILIPS - Közvil lpt 70W nátrium IP65/43 oszlopkar/csúcs GT21317 - 910925812312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 6000 lm
Színhőmérséklet - 1900-1900 K
Védettség - IP43
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21317
Gyártói cikkszám
910925812312
Gyártói típuskód
SGS101 SON-T70W II MRSKD 42/60
Effektív fényáram:
6000 lm
Színhőmérséklet:
1900-1900 K
Védettség:
IP43
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház színe:
szürke
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
KVG/VVG induktív
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Copfmértékre alkalmas:
42-60 mm
Érintésvédelem:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényszín:
borostyánkő
Állítható optika:
Igen
Távirányítás:
nélkül
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Kábelhossz:
0 m
Magasság / mélység:
230 mm
Hosszúság:
510 mm