PHILIPS - Közvil lpt 74W LED-es 4000K 10200lm IP66/IK08 SN110673 - 910925864594
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 74 W
Effektív fényáram - 10200 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP66
Lámpa fényhasznosítás - 138 lm/W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110673
Gyártói cikkszám
910925864594
Gyártói típuskód
BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S
Rendszer teljesítmény:
74 W
Effektív fényáram:
10200 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP66
Lámpa fényhasznosítás:
138 lm/W
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
LED cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
40
Ház színe:
szürke
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Copfmértékre alkalmas:
48-60 mm
Érintésvédelem:
I
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
egyéb
Állítható optika:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-30-35 °C
Távirányítás:
nélkül
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Kábelhossz:
0 m
Teljesítményfaktor:
0.98
Szélesség:
325 mm
Magasság / mélység:
480 mm
Hosszúság:
325 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
5
Vezeték-keresztmetszet:
0.75 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb