PHILIPS - Közvil lpt 83W LED-es 4000K 9350lm IP66/IK08 szabályozható SN103767 - 910925865955
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 9350 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 83-83 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103767
Gyártói cikkszám
910925865955
Gyártói típuskód
BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A
Effektív fényáram:
9350 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
83-83 W
Közvil lpt 83W LED-es 4000K 9350lm IP66/IK08 szabályozható