Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 8W LED-es 3000K 340lm 800mm fekete parkvilágító IP65 SN084655 - 911401692002

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 8W LED-es 3000K 340lm 800mm fekete parkvilágító IP65 SN084655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - alumínium

  • Rendszer teljesítmény - 7 W

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8710163298887

Sonepar cikkszám

SN084655

Gyártói cikkszám

911401692002

Gyártói típuskód

BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043

Védettség:

IP65

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Rendszer teljesítmény:

7 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

800 mm

Ütésállóság:

IK10

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Fényérzékelővel:

Nem

Effektív fényáram:

340 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Talplemezzel:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

műanyag opál

Hosszúság:

210 mm

Szélesség:

210 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Felület:

egyéb

Átmérő:

180 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Fényelosztó:

egyéb

Csatlakozási mód:

egyéb

Pólusszám:

1

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

I

Névleges áram:

220-240 mA

Teljesítményfaktor:

0.4

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Az emberek kellemes atmoszféra megteremtésére törekszenek a lakóingatlanjaik környékén. Szeretnék, ha a környék kellemes látványt nyújtana a látogatóknak, jó hangulatot árasztana és vendégmarasztaló lenne. Ezt a megkapó hangulatot optimális megvilágítással és minimális kiadással szeretnék elérni. A megbízható minőségű, alacsony fogyasztású LED-ek és a beépített meghajtó egyesítésével a strapabíró LED Bollard elérhető áron kínál a köztéri igényeknek megfelelő LED-es világítást.