PHILIPS - Közvil lpt 90W LED-es 4000K 12900lm IP66 SN093742 - 910770208486
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 12900 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 90-90 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093742
Gyártói cikkszám
910770208486
Gyártói típuskód
BGP204 LED149-4S/740 I DW10 48/60A
Effektív fényáram:
12900 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
90-90 W
Közvil lpt 90W LED-es 4000K 12900lm IP66