Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED panel 33W 3400lm 3000K 600x600mm IP20 SN092118 - 910503910311

MásolásMásolás
PHILIPS - LED panel 33W 3400lm 3000K 600x600mm IP20 SN092118

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 33 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 55000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3400 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718699380991

Sonepar cikkszám

SN092118

Gyártói cikkszám

910503910311

Gyártói típuskód

RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

33 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

55000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3400 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

105 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

597 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

597 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Beépítési hossz:

597 mm

Magasság / mélység:

34 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítési szélesség:

597 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

10-40 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

120 mm

Pólusszám:

6

Teljesítményfaktor:

0.9

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

2 mm2

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

LED panel 33W 3400lm 3000K 600x600mm IP20