Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED panel 34W 3400lm 4000K 600x600mm Backlite SN092939 - 912401483245/911401885080

MásolásMásolás
PHILIPS - LED panel 34W 3400lm 4000K 600x600mm Backlite SN092939

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 3400 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092939

Gyártói cikkszám

912401483245/911401885080

Gyártói típuskód

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

3400 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

alumínium

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

597 mm

Szélesség:

597 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

39 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

LED panel 34W 3400lm 4000K 600x600mm Backlite