PHILIPS - LED panel 42W 3200lm 4000K 600x600mm IP20 SN054001 - 910503910199
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 42 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 3200 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696073285
Sonepar cikkszám
SN054001
Gyártói cikkszám
910503910199
Gyártói típuskód
RC065B LED32S/840 PSU W60L60 C
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
42 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
3200 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
76 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
597 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
597 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Érintésvédelem:
III
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Beépítési hossz:
600 mm
Magasság / mélység:
43.5 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Fényelosztó:
nélkül
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
600 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
10-40 °C
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
250 mm
Teljesítményfaktor:
0.9
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s