Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mélysugárzó 10W LED 650lm IP54 4000K 32° AL SN021365 - 910503910057

MásolásMásolás
PHILIPS - Mélysugárzó 10W LED 650lm IP54 4000K 32° AL SN021365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP54

  • Ház színe - alumínium

  • Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021365

Gyártói cikkszám

910503910057

Gyártói típuskód

RS140B LED6-32-/840 PSR PI6ALU

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP54

Ház színe:

alumínium

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Effektív fényáram:

650 lm

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

59 mm

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Reflektor:

nélkül

Külső átmérő:

95 mm

Magasság / mélység:

58 mm

Ütésállóság:

IK02

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Névleges áram:

10-40 mA

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

A CoreLine Recessed Spot egy süllyesztett LED-es termékcsalád, amely a hagymoányos halogén lámpatestek kiváltására szolgál. Halogén lámpatestekhez hasonlító megjelenése és kedvező ára elősegíti, hogy a vásárlók a LED-es technológiára való átállás mellett döntsenek. Természetes világítási hatást biztosít a kiemelő jellegű világítási alkalmazásokban, emellett azonnali energiamegtakarítást is lehetővé tesz, élettartama pedig sokkal hosszabb – így igazi környezetbarát megoldásnak minősül. A gyors-csatlakozónak köszönhetően a felszerelés gyors és egyszerű.