PHILIPS - Mélysugárzó 13W LED-es 240V 3000K dimm. IP20 GT91307 - 911401799001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Állíthatóság - nem állítható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8710163294872
Sonepar cikkszám
GT91307
Gyártói cikkszám
911401799001
Gyártói típuskód
DN125B LED10S/830 PSR WH
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
nélkül
Effektív fényáram:
1000 lm
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
123 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
elektronikus trafó
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Külső átmérő:
187 mm
Magasság / mélység:
103 mm
Ütésállóság:
IK02
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
187 mm
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem