Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mélysugárzó 13W LED-es 4000K dimm. IP20 GT93090 - 911401799101

MásolásMásolás
PHILIPS - Mélysugárzó 13W LED-es 4000K dimm. IP20 GT93090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8710163294889

Sonepar cikkszám

GT93090

Gyártói cikkszám

911401799101

Gyártói típuskód

DN125B LED10S/840 PSR WH

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

nélkül

Effektív fényáram:

1000 lm

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

123 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

elektronikus trafó

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Külső átmérő:

187 mm

Magasság / mélység:

103 mm

Ütésállóság:

IK02

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

187 mm

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 13W LED-es 4000K dimm.