PHILIPS - Mélysugárzó 14W LED-es 4000K nyitott fehér IP20 GT88789 - 910500453170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Ház színe - szürke
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291107149
Sonepar cikkszám
GT88789
Gyártói cikkszám
910500453170
Gyártói típuskód
DN450B DLM1100/840 PSU -E WH
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Ház színe:
szürke
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
nélkül
Effektív fényáram:
1100 lm
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
120 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
elektronikus trafó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Reflektor:
egyéb
Külső átmérő:
175 mm
Magasság / mélység:
102 mm
Ütésállóság:
IK02
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Beépítési hossz:
400 mm
Hosszúság:
400 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem