Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mélysugárzó 19,5W LED-es 4000K 2000lm IP20 kerek SX047533 - 929002664132

MásolásMásolás
PHILIPS - Mélysugárzó 19,5W LED-es 4000K 2000lm IP20 kerek SX047533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047533

Gyártói cikkszám

929002664132

Gyártói típuskód

DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

20 W

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

1000 lm

Fényáram:

2000-2000 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Külső átmérő:

225 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Ütésállóság:

IK03

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényszín:

fehér

Mélysugárzó 19,5W LED-es 4000K 2000lm IP20 kerek