PHILIPS - Mélysugárzó 22W LED-es 240V 4000K IP20 SN066910 - 910500457726/911401631505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN066910
Gyártói cikkszám
910500457726/911401631505
Gyártói típuskód
DN130B LED20S/840
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
nélkül
Effektív fényáram:
2100 lm
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
150 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Külső átmérő:
216 mm
Magasság / mélység:
180 mm
Ütésállóság:
IK02
Alkalmas fényforrások számához:
1
Beépítési szélesség:
400 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
260 mm
Fénykilépés:
direkt
Beépítési hossz:
620 mm
Névleges áram:
90-110 mA
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem