PHILIPS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves előtétüveges opál FBH1002PLC18 - 39393300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fényforrás - kompakt fénycső
Külső átmérő - 238 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
FBH1002PLC18
Gyártói cikkszám
39393300
Gyártói típuskód
FBH100 2XPL-C18W IC O WH
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kompakt fénycső
Külső átmérő:
238 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Hosszúság:
398 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves előtétüveges opál