PHILIPS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves előtétüveges EVG +ff. IP20 GT72004 - 910500451738
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 66 W
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291086154
Sonepar cikkszám
GT72004
Gyártói cikkszám
910500451738
Gyártói típuskód
FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H 4
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
66 W
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
egyéb
Effektív fényáram:
2016 lm
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
122 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
műanyag prizma
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kompakt fénycső
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
239 mm
Magasság / mélység:
122 mm
Ütésállóság:
IK02
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Névleges áram:
240-0 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem