PHILIPS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves előtétüveges EVG +ff IP44 GT56767 - 66233600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Beépítési magasság/-mélység - 122 mm
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56767
Gyártói cikkszám
66233600
Gyártói típuskód
FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF G 2
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Beépítési magasság/-mélység:
122 mm
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kompakt fénycső
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
239 mm
Magasság / mélység:
0 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fénykilépés:
direkt
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves előtétüveges EVG +ff