Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Menny izzós lpt 20W E27 IP44 fehér SN002591 - 8718291474388

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny izzós lpt 20W E27 IP44 fehér SN002591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-0 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1320 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002591

Gyártói cikkszám

8718291474388

Gyártói típuskód

32081/31/16

Színhőmérséklet:

2700-0 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1320 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

kompakt fénycső

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

üveg

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

270 mm

Búra anyaga:

üveg opál

Szélesség:

270 mm

Külső átmérő:

270 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

110 mm

Fénykilépés:

indirekt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 20W E27 IP44 fehér