Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 G39213 - 911120021012

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 G39213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 462 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559000282

Sonepar cikkszám

G39213

Gyártói cikkszám

911120021012

Gyártói típuskód

FCC110 PL-S/2P9W/827 230V II

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

462 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

kompakt fénycső

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G23

Névleges feszültség:

230-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

242 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

103 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

KVG/VVG induktív

Magasság / mélység:

122 mm

Fényszín:

fehér

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Légrésekkel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Az FCC110/120 (felületre szerelt) és FWC110/120/121 (falra szerelt) vonzó megjelenésű, alacsony energiafogyasztású lámpatestek. Éjszakai biztonsági és tájékozódási világításra alkalmasak. A nagy reflexiójú fehér burkolat és az áttetsző, prizmás lámpatest bura kitűnő fényeloszlást biztosít a falak, folyosók és a környezet alacsony szintű megvilágítására.