PHILIPS - Menny kompfcsöves lpt 2x18W G24d-2 fehér PC burás IP66 GT15661 - 65663200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Fényforrással - Nem
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Ütésállóság - IK10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15661
Gyártói cikkszám
65663200
Gyártói típuskód
FWG200 2xPL-C/2P18W I WH
Védettség:
IP66
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK10
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
340 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
115 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem