Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 108W 240V 4000K 16000lm IP20 SN081825 - 910925863961

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 108W 240V 4000K 16000lm IP20 SN081825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 16000 lm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Hosszúság - 3450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081825

Gyártói cikkszám

910925863961

Gyártói típuskód

LL120X LED160S/840 PSU

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

16000 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Hosszúság:

3450 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Ház színe:

fehér

Szélesség:

97 mm

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ház anyaga:

acél

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas fényforrások számához:

6

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényszín:

fehér

Érintésvédelem:

I

Fénykilépés:

direkt

Magasság / mélység:

52 mm

Reflektor:

nélkül

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokban használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus előtétek használatát is.