Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 10W 3000K IP20 GT86173 - 910503692218

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 10W 3000K IP20 GT86173

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 600 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717943897032

Sonepar cikkszám

GT86173

Gyártói cikkszám

910503692218

Gyártói típuskód

BN130C LED6S/830 PSU L584

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

600 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

alumínium

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

584 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

25 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Érintésvédelem:

II

Működtető:

elektronikus trafó

Magasság / mélység:

45 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 10W 3000K