Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Menny LED-es lpt 10W 4000K IP20 1100lm SN153160 - 915005778323

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 10W 4000K IP20 1100lm SN153160

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8727900967807

Sonepar cikkszám

SN153160

Gyártói cikkszám

915005778323

Gyártói típuskód

PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06

Menny LED-es lpt 10W 4000K IP20 1100lm