PHILIPS - Menny LED-es lpt 1200mm 28,6W 3700lm 4000K IP65/IK08 SN129479 - 911401837280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129479
Gyártói cikkszám
911401837280
Gyártói típuskód
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Szekrény felületvédelme:
kezeletlen
Ház színe:
szürke
Búra anyaga:
műanyag opál
Raszter típusa:
nélkül
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
140-140 mA
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Fénykilépés:
direkt
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
75000 h
Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:
80 %
Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):
5 %
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
36
Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
60
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK08
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Igen
Légrésekkel:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Rendszer teljesítmény:
28.6 W
Lámpa fényhasznosítás:
130 lm/W
Effektív fényáram:
3700 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Villogás érték Pst LM:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.9
Stroboszkóp hatás értéke SVM:
1.6
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
76 mm
Hosszúság:
1215 mm
Beépítési magasság/-mélység:
1215 mm
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Pólusszám:
3
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Torzulási faktor (THD):
20
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Káprázási érték (UGR index):
26
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem