Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 1500mm 56W 4000K 5600lm PC IP65 átvezetékezhető SN097204 - 912401483230

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 1500mm 56W 4000K 5600lm PC IP65 átvezetékezhető SN097204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 5600 lm

  • Lámpa fényhasznosítás - 110 lm/W

  • Ütésállóság - IK08

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097204

Gyártói cikkszám

912401483230

Gyártói típuskód

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

5600 lm

Lámpa fényhasznosítás:

110 lm/W

Ütésállóság:

IK08

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

1466 mm

Szélesség:

64 mm

Magasság / mélység:

86 mm

Lámpateljesítmény:

54-54 W

A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja, amire szüksége van.