Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 18W 2300lm 4000K IP66 SN071287 - 910925335708

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 18W 2300lm 4000K IP66 SN071287

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP66

  • Effektív fényáram - 2300 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291882886

Sonepar cikkszám

SN071287

Gyártói cikkszám

910925335708

Gyártói típuskód

WT461C LED23S/840 PSU WB L700

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP66

Effektív fényáram:

2300 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

721 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelem:

I

Működtető:

elektronikus trafó

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 2300lm 4000K IP66