PHILIPS - Menny LED-es lpt 18W 4000K IP65 IK10 fehér GT89778 - 910503910012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 18 W
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 1200 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696066355
Sonepar cikkszám
GT89778
Gyártói cikkszám
910503910012
Gyártói típuskód
WL120V LED12S/840 PSR WH
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
18 W
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
1200 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
67 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
176 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Külső átmérő:
344 mm
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
elektronikus trafó
Magasság / mélység:
120 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem