PHILIPS - Menny LED-es lpt 21,9W 2700lm 4000K DALI IP20 SN071351 - 910501996803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 22.5 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 2700 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071351
Gyártói cikkszám
910501996803
Gyártói típuskód
SM120V LED27S/840 PSD W20L120 VAR-PC
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
22.5 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
2700 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1197 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
197 mm
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Raszter típusa:
fehér
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
elektronikus trafó
Magasság / mélység:
50 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem