Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 22W 2100lm 4000K IP44 SN071296 - 910500458083

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 22W 2100lm 4000K IP44 SN071296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fehér

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071296

Gyártói cikkszám

910500458083

Gyártói típuskód

DN130B LED20S/840 PSU IP44 PI6 WH

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP44

Ház színe:

fehér

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

nélkül

Effektív fényáram:

2100 lm

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

150 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Külső átmérő:

216 mm

Magasság / mélység:

180 mm

Ütésállóság:

IK02

Alkalmas fényforrások számához:

1

Beépítési szélesség:

400 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

260 mm

Fénykilépés:

direkt

Beépítési hossz:

620 mm

Névleges áram:

90-110 mA

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.