Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Menny LED-es lpt 2800-3400-4000lm 3000K felületre szerelt SN148965 - 911401882081

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 2800-3400-4000lm 3000K felületre szerelt SN148965

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 31 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 100000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 4000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148965

Gyártói cikkszám

911401882081

Gyártói típuskód

SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

31 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

100000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

4000 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

130 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK03

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Káprázási érték (UGR index):

19

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1200 mm

Búra anyaga:

műanyag prizma

Dimmelés DALI-2:

Igen

Szélesség:

200 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

68.5 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Szekrény felületvédelme:

porszórt

Dimmelés DMX:

Nem

Névleges áram:

100-150 mA

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Fényerő állítás:

fokozatok

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Stroboszkóp hatás értéke SVM:

0.4

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

30

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

85 %

Sugárzási szög állítás:

nem

Villogás érték Pst LM:

1

Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

5 %

Pólusszám:

5

Teljesítményfaktor:

0.9

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

50

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

IFTTT-támogatással:

Nem

Torzulási faktor (THD):

20

Színhőmérséklet állítás:

nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Menny LED-es lpt 2800-3400-4000lm 3000K felületre szerelt